Siemens Industry - SCALANCE SC626-2C - 6GK56262GS002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE SC626-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 6

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1e+009

  • Nombre de ports WAN - 0

  • UMTS - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622825495

Réf. Sonepar

00080282549

Réf. Fournisseur

6GK56262GS002AC2

Marque

Siemens Industry

xDSL:

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1e+009

Nombre de ports WAN:

0

UMTS:

Non

LTE:

Non

châssis vide:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SCALANCE SC626-2C Industrial Security Appliance ; pour la protection de réseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturière et l'industrie des procédés pour la sécurisation de la communication industrielle avec pare-feu ; autres fonct