Siemens Industry - SCALANCE W1788-2 M12 - 6GK57882GY010AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1733 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802,11 a
cryptage - IEEE 802.11 i
raccordement pour antenne externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622611159
Réf. Sonepar
00080261115
Réf. Fournisseur
6GK57882GY010AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taux de transmission max.:
1733 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802,11 a
cryptage:
IEEE 802.11 i
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
2
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
débit de pare-feu:
0 Gbps
fonction bridge:
Oui
nombre d'AP supportés:
-99999
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
0.258 mm
hauteur:
0.258 mm
profondeur:
0.08 mm
indice de protection (IP):
IP65
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
nombre d'utilisateurs:
28
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non