Siemens Industry - SCALANCE W738-1 M12 - 6GK57381GY000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE W738-1 M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802,11 a

  • cryptage - IEEE 802.11 i

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622420867

Réf. Sonepar

00080242086

Réf. Fournisseur

6GK57381GY000AA0

Marque

Siemens Industry

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802,11 a

cryptage:

IEEE 802.11 i

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

pare-feu:

Non

débit de pare-feu:

0 Gbps

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

autre

largeur:

0.14 mm

hauteur:

0.149 mm

profondeur:

0.045 mm

indice de protection (IP):

IP65

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

28

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

client IWLAN, SCALANCE W738-1 M12, 1 radio, 2 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, PoE, commutateur à 2 ports intégré, DC