Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE WAM763-1 - 6GK57631AL007DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE WAM763-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1201 Mbit/s

  • géré - Oui

  • Ethernet - Oui

  • fonction bridge - Oui

  • largeur - 0.035 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047622944745

Réf. Sonepar

00080294474

Réf. Fournisseur

6GK57631AL007DA0

Marque

Siemens Industry

taux de transmission max.:

1201 Mbit/s

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

fonction bridge:

Oui

largeur:

0.035 mm

hauteur:

0.153 mm

profondeur:

0.137 mm

indice de protection (IP):

autre

montage mural:

Oui

point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), raccordements 2 R-SMA, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut), 4x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, bornier, IP30, -30..+60