Siemens Industry - SCALANCE WAM766-1 (US) - 6GK57661GE007DB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1201 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
géré - Oui
Ethernet - Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622990865
Réf. Sonepar
00080299086
Réf. Fournisseur
6GK57661GE007DB0
Marque
Siemens Industry
taux de transmission max.:
1201 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
fonction bridge:
Oui
power over Ethernet:
Oui
largeur:
0.15 mm
hauteur:
0.18 mm
profondeur:
0.045 mm
indice de protection (IP):
IP65
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui


