Siemens Industry - SCALANCE WUM763-1 - 6GK57631AL003DA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1201 Mbit/s
géré - Oui
Ethernet - Oui
fonction bridge - Oui
largeur - 0.035 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622944738
Réf. Sonepar
00080294473
Réf. Fournisseur
6GK57631AL003DA0
Marque
Siemens Industry
taux de transmission max.:
1201 Mbit/s
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
fonction bridge:
Oui
largeur:
0.035 mm
hauteur:
0.153 mm
profondeur:
0.137 mm
indice de protection (IP):
autre
montage mural:
Oui


