Siemens Industry - SCALANCE WUM763-1 (US) - 6GK57631AL003AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE WUM763-1 (US)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1201 Mbit/s

  • géré - Oui

  • fonction bridge - Oui

  • largeur - 0.035 mm

  • hauteur - 0.153 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623088172

Réf. Sonepar

00080308817

Réf. Fournisseur

6GK57631AL003AB0

Marque

Siemens Industry

taux de transmission max.:

1201 Mbit/s

géré:

Oui

fonction bridge:

Oui

largeur:

0.035 mm

hauteur:

0.153 mm

profondeur:

0.137 mm

indice de protection (IP):

autre

montage mural:

Oui

client IWLAN, SCALANCE WUM763-1, 1 radio, 2,4/5GHz raccordements 2 R-SMA, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brut), 4x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, bornier, IP30, -30..+60°C, trapp