Siemens Industry - SCALANCE X200-4PIRT - 6GK52004AH102BA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE X200-4PIRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622674802

Réf. Sonepar

00080267480

Réf. Fournisseur

6GK52004AH102BA3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

4

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

125 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

124 mm

SCALANCE X200-4P IRT managed IE IRT Switch, 4x 100 Mbit/s ports POF SC RJ, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set, alimentation en tension redondante, périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, gestionnaire de redonda