Siemens Industry - SCALANCE X201-3PIRT - 6GK52013BH102BA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE X201-3PIRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622674857

Réf. Sonepar

00080267485

Réf. Fournisseur

6GK52013BH102BA3

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

3

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

125 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

124 mm

SCALANCE X201-3P IRT managed IE IRT Switch, 1x 10/100 Mbit/s ports RJ45, 3x 100 Mbit/s ports POF SC RJ, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set, alimentation en tension redondante, périphérique PROFINET IO, gestion de ré