Siemens Industry - SCALANCE XB213-3 (SC, PN) - 6GK52133BD002AB2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XB213-3 (SC, PN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 0

  • puissance max. PoE - -99999 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SIMATIC SCALANCE IE XB 200

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047622178416

Réf. Sonepar

00080217841

Réf. Fournisseur

6GK52133BD002AB2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

3

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

117 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

109 mm

SCALANCE XB213-3 commutateur Layer 2 IE Switch 13x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 3x port SC MM FO 1x port de console, LED de diagnostic, alimentation alimentation, certifié IEC 62443-4-2 ; plage de température 0°C à +60°C ; montage sur rail DIN