Siemens Industry - SCALANCE XC206-2G PoE (DC 54 V) - 6GK52062RS005AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC206-2G PoE (DC 54 V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports ST 100 Mbit/s - -99999

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SIMATIC SCALANCE IE XC 200

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047622840382

Réf. Sonepar

00080284038

Réf. Fournisseur

6GK52062RS005AC2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

commutateur SCALANCE XC206-2G PoE IE PoE Layer 2 manageable ; homologué IEC 62443-4-2 ; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports PoE selon IEEE802.3at ; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; 2x 1000,10000 Mbit/s SFP+ ; prise en charge de PoE pour alim.