Siemens Industry - SCALANCE XC206-2G PoE EEC (DC 54 V) - 6GK52062RS005FC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC206-2G PoE EEC (DC 54 V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 6

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports ST 100 Mbit/s - -99999

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SIMATIC SCALANCE IE XC 200

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047622840399

Réf. Sonepar

00080284039

Réf. Fournisseur

6GK52062RS005FC2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

6

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

commutateur SCALANCE XC206-2G PoE EEC IE PoE couche 2 manageable ; homologué CEI 62443-4-2 ; 6x 10/100/1 000 Mbit/s ports RJ45 PoE selon IEEE802.3at ; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; 2x 1 000, 10 000 Mbit/s SFP+ ; prise en charge de PoE p