Siemens Industry - SCALANCE XC208G PoE - 6GK52080RA002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC208G PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports ST 100 Mbit/s - -99999

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC SCALANCE IE XC 200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047622706275

Réf. Sonepar

00080270627

Réf. Fournisseur

6GK52080RA002AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC208G PoE commutateur IE PoE Layer 2 manageable ; homologué IEC 62443-4-2 ; 6x 10/100/1000 Mbit/s ports RJ45 PoE selon IEEE802.3at ; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; 2x RJ45 10/100/1000 Mbit/s ; prise en charge de PoE pour aliment