Siemens Industry - SCALANCE XC216-3G PoE (DC 24V) - 6GK52163RS002AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 14
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE XC 200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622840412
Réf. Sonepar
00080284041
Réf. Fournisseur
6GK52163RS002AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
14
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
125 mm
commutateur SCALANCE XC216-3G PoE IE PoE Layer 2 manageable ; 14x 10/ 100/1000 Mbits/s ports RJ45 PoE selon IEEE802.3at ; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; homologué IEC 62443-4-2 2x RJ45 10/100/1000 Mbits/s ; 2x 1000,10000 Mbit/s SFP+ ; 1x


