Siemens Industry - SCALANCE XC216-3G PoE (DC 54 V) - 6GK52163RS005AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC216-3G PoE (DC 54 V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 14

  • couche 2 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC SCALANCE IE XC 200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047622840429

Réf. Sonepar

00080284042

Réf. Fournisseur

6GK52163RS005AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

14

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

125 mm

commutateur SCALANCE XC216-3G PoE IE PoE Layer 2 manageable ; 14x ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE selon IEEE802.3at; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; certifié IEC 62443-4-2 ; 2x RJ45 10/100/1000 Mbits/s ; 2x 1000,10000 Mbit/s SFP+ ; 1x 1.