Siemens Industry - SCALANCE XC316-8 - 6GK53248TS002AC2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
largeur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622954775
Réf. Sonepar
00080295477
Réf. Fournisseur
6GK53248TS002AC2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
125 mm
SCALANCE XC316-8 managed Layer 2 IE Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x ports 1/10 Gbit/s SFP+, LED, diagnostic,contact de signalisation de défaut avec bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, fonctions de redondance,