Siemens Industry - SCALANCE XC324-4 - 6GK53284TS002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC324-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 147 mm

  • largeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622954782

Réf. Sonepar

00080295478

Réf. Fournisseur

6GK53284TS002AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC324-4 managed Layer 2 IE Switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x ports 1/10 Gbit/s SFP+, LED, diagnostic,contact de signalisation de défaut avec bouton Select/Set PROFINET IO appareil, gestion de réseau, fonctions de redondance,