Siemens Industry - SCALANCE XC416-8 - 6GK54248TR002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC416-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • couche 3 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623058847

Réf. Sonepar

00080305884

Réf. Fournisseur

6GK54248TR002AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC416-8 managed Layer 3 IE Switch, 16x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 8x port SFP+ 1G/10Gbit/s, LED, diagnostic,contact de signalisation de défaut avec bouton Select/Set; PROFINET IO; Device ; gestion de réseau, fonctions de redondance ;