Siemens Industry - SCALANCE XCH108PoE (6xGbit PoE, 2xSFP) - 6GK51082RS002FC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Non
nombre de ports PoE - 8
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s - 0
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X 100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623030447
Réf. Sonepar
00080303044
Réf. Fournisseur
6GK51082RS002FC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Non
nombre de ports PoE:
8
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
125 mm


