Siemens Industry - SCALANCE XCM102 - 6GK51021GS002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XCM102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC SCALANCE IE X 100

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047623043034

Réf. Sonepar

00080304303

Réf. Fournisseur

6GK51021GS002AC2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

1

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Oui

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

1

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

montage mural/direct possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

appareil individuel

hauteur:

147 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

123 mm

SCALANCE XCM102, IE convertisseur de médias non managé 1 port RJ45 100/1000 Mbit/s, 1 port SFP 100/1000 Mbit/s, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set alimentation redondante, collet de maintien manuel d