Siemens Industry - SCALANCE XCM108 (8 x Gbit) - 6GK51080GA002AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Non
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
largeur - 60 mm
profondeur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X 100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623203810
Réf. Sonepar
00080320381
Réf. Fournisseur
6GK51080GA002AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
125 mm
SCALANCE XCM108 (8x100/1000 Mbit/s RJ45) Unmanaged IE Switch diagnostic LED, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en téléchargement


