Siemens Industry - SCALANCE XCM108PoE (8 x Gbit PoE) - 6GK51080RA002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XCM108PoE (8 x Gbit PoE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Non

  • nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s - 0

  • nombre de ports PoE - 8

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623030423

Réf. Sonepar

00080303042

Réf. Fournisseur

6GK51080RA002AC2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gérable:

Non

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XCM108PoE (8x100/1000 Mbit/s RJ45, PoE) Unmanaged IE Switch puissance jusqu'à 120 W PoE sur 8 ports, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en téléch