Siemens Industry - SCALANCE XF201-3P IRT - 6GK52013BH002BD2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XF201-3P IRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622474136

Réf. Sonepar

00080247413

Réf. Fournisseur

6GK52013BH002BD2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

3

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

117 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

74 mm

XF201-3P IRT managed IE IE IRT, 1x 10/100 Mbit/s ports RJ45, 3x 100 Mbit/s POF ports SC RJ, adaptateur de bus mont., contact de signalisation de défaut avec avec bouton-poussoir Set, alimentation de tension redondante, périphérique PROFINET