Siemens Industry - SCALANCE XF204 DNA-2xBA RJ45 prémonté - 6GK52040BA002YF2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622546840
Réf. Sonepar
00080254684
Réf. Fournisseur
6GK52040BA002YF2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
117 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
74 mm


