Siemens Industry - SCALANCE XF204G - 6GK52040GA001UF2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 100 mm
largeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE XC 200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623095897
Réf. Sonepar
00080309589
Réf. Fournisseur
6GK52040GA001UF2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
100 mm
largeur:
66 mm
profondeur:
69 mm
SCALANCE XF204G Layer 2 IE Switch manageable ; 4x10/100/1000 Mbit/s ; RJ45 ; 1x port console ; LED de diagnostic ; plage de température 0 C à +60 C ; montage : rail DIN/mural avec tôle de maintien accessoire (fourni séparément), périphériqu


