Siemens Industry - SCALANCE XM408-8C - 6GK54088GS002AM2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XM408-8C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622140963

Réf. Sonepar

00080214096

Réf. Fournisseur

6GK54088GS002AM2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

16

puissance max. PoE:

30 W

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

8

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

8

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

-99999

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XM408-8C; managed IE Switch modulaire; 8 10/100/1 000 Mbit/s RJ45; 8 SFP 100/1000 Mbit/s; contient 8 combo-ports; soit un total de 8 ports utilisables; extensible à 24 ports électriques ou optiques; montage : rail DIN/profilé suppo