Siemens Industry - SCALANCE XP208 (V2) - 6GK52080HA102AS6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP208 (V2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623134756

Réf. Sonepar

00080313475

Réf. Fournisseur

6GK52080HA102AS6

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

49 mm

SCALANCE XP208, IP65, commutateur Layer2 IE, 6x 100 Mbit/s, 2x 1000 Mbit/s diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimentation redondante, certifié IEC 62443-4-2 périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, utilisable en anneau