Siemens Industry - SCALANCE XP208EEC (V2) - 6GK52080HA102ES6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
indice de protection (IP) - IP65
hauteur - 200 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623144465
Réf. Sonepar
00080314446
Réf. Fournisseur
6GK52080HA102ES6
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
49 mm
SCALANCE XP208EEC, IP65, commutateur Layer2 IE managé, homologation ferroviaire, 6x 10/100 Mbit/s, 2x 1000 Mbit/s, ports M12, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimentation redondante, périphérique PROFINET IO, gestion de


