Siemens Industry - SCALANCE XP208G - 6GK52080XA002AS6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
indice de protection (IP) - IP65
hauteur - 200 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623107439
Réf. Sonepar
00080310743
Réf. Fournisseur
6GK52080XA002AS6
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
49 mm
SCALANCE XP208G, IP65, managed commutateur Layer2 IE, 8x 100/1000 Mbit/s, ports M12, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimentation redondante, certifié IEC 62443-4-2 périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, utilisable


