Siemens Industry - SCALANCE XP208G EEC - 6GK52080XA002ES6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP208G EEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623107477

Réf. Sonepar

00080310747

Réf. Fournisseur

6GK52080XA002ES6

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

49 mm

SCALANCE XP208G EEC, IP65 commutateur Layer2 IE managé, homologation ferroviaire, 8x 100/1000 Mbit/s, ports M12, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimentation redondante, périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, utili