Siemens Industry - SCALANCE XP208G PoE EEC - 6GK52080YA005ES6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP208G PoE EEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • puissance max. PoE - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623107484

Réf. Sonepar

00080310748

Réf. Fournisseur

6GK52080YA005ES6

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

puissance max. PoE:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

49 mm

SCALANCE XP208G PoE EEC, IP65, commutateur Layer2 IE, 8x 100/1000Mbit/s, ports M12, 802.3at, 8x30 W (max. 240 W), diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimentation redondante, périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, util