Siemens Industry - SCALANCE XP208G PP - 6GK52080JA002AS6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP208G PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 185 mm

  • profondeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623137702

Réf. Sonepar

00080313770

Réf. Fournisseur

6GK52080JA002AS6

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

63 mm

SCALANCE XP208G PP, managed commutateur Layer 2 IE, 8x 10/100/1000 Mbit/s, ports Push/Pull AIDA, IP65, -40 °C à +70 °C, alimentation In/Out, diagnostic LED, périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, utilisable en anneau redondant, capuch