Siemens Industry - SCALANCE XP208PoE EEC (V2) - 6GK52080UA105ES6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP208PoE EEC (V2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • puissance max. PoE - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623144458

Réf. Sonepar

00080314445

Réf. Fournisseur

6GK52080UA105ES6

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

puissance max. PoE:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

49 mm

SCALANCE XP208PoE EEC, IP65, commutateur Layer2 IE managé, certifié IEC 6 2443-4-2 ; 6x 10/10 0 Mbit/s, 2x 1000 Mbit/s ports M12, 802,3at 8x30W (max. 240 W) diagnostic LED, contact signal. défaut, alimentation redondante, périphérique PROFI