Siemens Industry - SCALANCE XP216 (Ethernet/IP) - 6GK52160HA002TS6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999
mode de pose - saillie
gérable - Oui
nombre de ports PoE - -99999
puissance max. PoE - -99999 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622394175
Réf. Sonepar
00080239417
Réf. Fournisseur
6GK52160HA002TS6
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
-99999
mode de pose:
saillie
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
-99999
puissance max. PoE:
-99999 W
nombre de fentes de module:
-99999
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
-99999
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
-99999
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
-99999
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
-99999
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
49 mm