Siemens Industry - SCALANCE XP216EEC - 6GK52160HA002ES6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XP216EEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999

  • mode de pose - saillie

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622310519

Réf. Sonepar

00080231051

Réf. Fournisseur

6GK52160HA002ES6

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

-99999

mode de pose:

saillie

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

-99999

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

-99999

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

-99999

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

49 mm

SCALANCE XP216EEC, managed IE Switch, avec homologation ferroviaire certifié IEC 62443-4-2 ; (EN 50155, EN45545); 12x ports M12 10/100 Mbit/s, 4x ports M12 10/100/1 000 Mbit/s IP65, diagnostic LED, contact de signalisation de défaut, alimen