Siemens Industry - SCALANCE XR124WG (24 x FE, AC 230 V) - 6GK51240BA003AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR124WG (24 x FE, AC 230 V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622485392

Réf. Sonepar

00080248539

Réf. Fournisseur

6GK51240BA003AR3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

24

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

-99999

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

43.6 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

177 mm

SCALANCE XR124WG ; unmanaged IE Switch; châssis 19"; 24 x ports électriques 10/100 Mbit/s ; LED de diagnostic; alimentation AC 240 V (85 ? 264V).