Siemens Industry - SCALANCE XR302-32 (2x10G;24xSFP;8xSFP+) - 6GK53345TS002AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR302-32 (2x10G;24xSFP;8xSFP+)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 446 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623145769

Réf. Sonepar

00080314576

Réf. Fournisseur

6GK53345TS002AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XR302-32 ; managed Layer 2, IE Switch, châssis 19" ; 2 ports RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s ; 24x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device; gestion de