Siemens Industry - SCALANCE XR322-12 (2x230V AC) - 6GK53343TS004AR3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
largeur - 446 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622985403
Réf. Sonepar
00080298540
Réf. Fournisseur
6GK53343TS004AR3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm