Siemens Industry - SCALANCE XR324-12M (1HR2) - 6GK53240GG101HR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
nombre de fentes de module - 12
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622531877
Réf. Sonepar
00080253187
Réf. Fournisseur
6GK53240GG101HR2
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
nombre de fentes de module:
12
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
24
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
24
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
24
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
24
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
24
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
24
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
305 mm


