Siemens Industry - SCALANCE XR324-12M ts (1CR2) - 6GK53240GG101CR2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR324-12M ts (1CR2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 12

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622533123

Réf. Sonepar

00080253312

Réf. Fournisseur

6GK53240GG101CR2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

12

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

24

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

24

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

24

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

24

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

24

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

24

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

305 mm

SCALANCE XR324-12M TS ; managed IE Switch, châssis 19"; 12x 100/1000 Mbit/s cartouches de connexion 2 ports, électriques ou optiques ; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut contact; bouton Select/Set périphérique PROFINET IO