Siemens Industry - SCALANCE XR326-2C PoE WG - 6GK53262QS003AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR326-2C PoE WG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 26

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622821886

Réf. Sonepar

00080282188

Réf. Fournisseur

6GK53262QS003AR3

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

26

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

2

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

5

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

43.6 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

227.3 mm

SCALANCE XR326-2C PoE WG; managed IE Switch; châssis 19"; 24 x port électrique 1GE PoE 2 x port électrique 10GE Combo ports PoE; électriques ou optique; LED de diagnostic; bouton Reset ; port console ; périphérique PROFINET ; gestion de fon