Siemens Industry - SCALANCE XR326-2C WG PoE (w/o UL-cert.) - 6GK53262QS003RR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 26
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622821909
Réf. Sonepar
00080282190
Réf. Fournisseur
6GK53262QS003RR3
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
26
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
2
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
5
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
43.6 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
227.3 mm


