Siemens Industry - SCALANCE XR326-8 (230V AC) - 6GK53342TS003AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR326-8 (230V AC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 446 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622985366

Réf. Sonepar

00080298536

Réf. Fournisseur

6GK53342TS003AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XR326-8 ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 24 ports RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2 ports RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signalisation de défaut contact; bouton Select/Set; PROFINE