Siemens Industry - SCALANCE XR328-4C WG (28xGE, DC 24V) - 6GK53284SS002AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR328-4C WG (28xGE, DC 24V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622504710

Réf. Sonepar

00080250471

Réf. Fournisseur

6GK53284SS002AR3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

4

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

-99999

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de commutateurs empilables max.:

5

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

127 mm

SCALANCE XR328-4C WG ; managed IE Switch; châssis 19"; 24 x ports 10/ 100/1000Mbit/s électriques ports; 4 x 1000 Mbit/s ports Combo électriques ou optique; LED de diagnostic; bouton Reset ; port console ; périphérique PROFINET ; fonction de