Siemens Industry - SCALANCE XR522-12 (3AR3) - 6GK55343TR003AR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622989555
Réf. Sonepar
00080298955
Réf. Fournisseur
6GK55343TR003AR3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
8x port SFP+ 1G/10G SCALANCE XR522-12 ; managed Layer3 IE, châssis 19" ; 20x port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s 4x port SFP 100M/1G ; ; diagnostic par LED ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET


