Siemens Industry - SCALANCE XR524-8WG (24x1g; 8xSFP+; 230V) - 6GK55322SR003AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR524-8WG (24x1g; 8xSFP+; 230V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 446 mm

  • profondeur - 374.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623146582

Réf. Sonepar

00080314658

Réf. Fournisseur

6GK55322SR003AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XR524-8WG ; managed IE Switch, châssis 19" ; 24x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s ; 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic LED ; bouton Select/Set ; périphérique PROFINET IO, gestion de réseau, gestionnaire de redondance intégré, fonctionnal