Siemens Industry - SCALANCE XR526-8 (2AR3) - 6GK55342TR002AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR526-8 (2AR3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • couche 3 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047622989517

Réf. Sonepar

00080298951

Réf. Fournisseur

6GK55342TR002AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XR526-8 ; managed Layer 3, IE Switch, rack 19" ; 24x port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signalisation de défaut contact; bouton Select/Set; PROFINET