Siemens Industry - SCALANCE XRH334 (24V DC, 8xFO, CC) - 6GK53342TS012ER3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
largeur - 446 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622985335
Réf. Sonepar
00080298533
Réf. Fournisseur
6GK53342TS012ER3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
SCALANCE XRH334 ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 24 ports RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2 ports RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signalisation de défaut contact; bouton Select/Set; PROFINET


