Siemens Industry - SCALANCE XRM334(2x10G;24xSFP;8xSFP+;24V) - 6GK53345TS012AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XRM334(2x10G;24xSFP;8xSFP+;24V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 446 mm

  • profondeur - 374.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047623227786

Réf. Sonepar

00080322778

Réf. Fournisseur

6GK53345TS012AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XRM334 ; managed Layer 2, IE Switch, châssis 19" ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 24x port SFP 100M/1G ; 8x port SFP+ 1G/10G ; LED de diagnostic ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device ; gestion de r