Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 200A; 100-250VAC/DC - 3RT13556AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 200A; 100-250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621048727

Réf. Sonepar

00080005310

Réf. Fournisseur

3RT13556AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

140 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

120 mm

Contacteur, 1 CA, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4 pôles, 100-250V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis